INA GIKL 6 PB/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKL6-PB-A
Rubix:03160837
Fabrikant:0066308710000
EAN:4012802523348
INA GIKL 6 PB/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKL 6 PB/A STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht28,17 g
Binnendiameter6 mm
Diameter kop20 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikl..-pb
Buitendiameter16 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,56 excl. BTW
/ stuk
41,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen