SKF SAKB 12 F STANGKOP MALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAKB 12 F
Rubix:03083438
Fabrikant:22244
EAN:7316577079480
SKF SAKB 12 F STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAKB 12 F STANGKOP MALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop33 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriesakb
Binnendraadm 12
Lengte72 mm
Buitendiameter33 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,69 excl. BTW
/ stuk
66,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen