INA GAKR 12 PB/A STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKR12-PB-A
Rubix:03160358
Fabrikant:0066334710000
EAN:4012802524277
INA GAKR 12 PB/A STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKR 12 PB/A STANGKOP MALE


Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type M. GAKL: linkse schroefdraad, GAKR: rechtse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)70x32x12 mm
Gewicht verpakking108 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop32 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakr..-pb
Lengte70 mm
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,35 excl. BTW
/ stuk
62,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden