Referenties
Fluro:GIXSW 25
Rubix:A0859486
Fabrikant:FIR0250040401


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | behuizing: gelegeerd staal 42crmo4, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, verzinkt, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
Productdetails : FLURO GIXSW 25 STANGKOP
Kogelkop maatserie K met binnendraad en PTFE-inzet. Voor gebruik bij hoge dynamische trek-/drukbelasting.
Behuizing: gelegeerd staal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Lagerschaal: automaatstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Binnenring: lagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 31 mm
Lengte tot midden oog: 94 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Diameter kop | 60 mm |
| Materiaal | behuizing: gelegeerd staal 42crmo4, gesmeed, verzinkt<br/> lagerschaal: automaatstaal 11smn30+c, verzinkt, met ingelijmd ptfe-weefsel<br/> binnenring: lagerstaal 100cr6, gehard, geslepen, gepolijst<br/>breedte binnenring: 31 mm<br/>lengte tot midden oog: 94 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes