Referenties
INA:GF35-DO-A
Rubix:03160492
Fabrikant:0066343620000
EAN:4012802525366

Productdetails : INA GF 35 DO/A STANGKOP
Hydraulisch stanguiteinde, met rechthoekig lasvlak, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 102,5x83x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 83 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gf..-do |
| Lengte | 102,5 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,93 excl. BTW
/ stuk
€ 158,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen