INA GAR 15 UK STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR15-UK
Rubix:03160436
Fabrikant:0066339940000
EAN:4012802524970
INA GAR 15 UK STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 15 UK STANGKOP MALE


Combinatie: Hard chroom/PTFE. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie E, type M. GAR: rechtse schroefdraad, GAL: linkse schroefdraad.
Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)83x40x15 mm
Gewicht verpakking150 g
Binnendiameter15 mm
Diameter kop40 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-uk
Lengte83 mm
Buitendiameter26 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,10 excl. BTW
/ stuk
67,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen