INA GAR 60 DO/2RS STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAR60-DO-2RS
Rubix:03160474
Fabrikant:0066342300000
EAN:4012802525359
INA GAR 60 DO/2RS STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAR 60 DO/2RS STANGKOP MALE


Kop met schroefdraad, kan worden onderhouden, conform DIN ISO 12 240-4, afdichtingslip aan 2 kanten, niet aan de rechterkant.
Rod end with external thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, sealed design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)277,5x135x60 mm
Gewicht verpakking5920 g
Binnendiameter60 mm
Diameter kop135 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegar..-do-2rs
Lengte277,5 mm
Buitendiameter90 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
766,18 excl. BTW
/ stuk
927,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen