MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 10-25 PRISMA AAMBEELD 114-102
Flute
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:114-102
Rubix:17020566
EAN:4946368009971

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 10 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 10-25 PRISMA AAMBEELD 114-102
Mitutoyo buitenschroefmaat 10-25 prisma aambeeld 114-102
Sterke punten
•It measures the outside diameter of cutting tools (such as taps, reamers, end mills) which have three or five flutes
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 10 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
| Koffer | ja |
| Verdeling | 0,5 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,40 excl. BTW
/ stuk
€ 540,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen