Referenties
Mitutoyo:114-105
Rubix:A0214772
EAN:4946368010007

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 55 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 70 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 55-70MM V-AAMBEELD 114-105
Mitutoyo buitenschroefmaat 55-70mm v-aambeeld 114-105
Sterke punten
•It measures the outside diameter of cutting tools (such as taps, reamers, end mills) which have three or five flutes
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 55 mm |
| Meetbereik, maximaal | 70 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
| Koffer | ja |
| Verdeling | 55 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 546,72 excl. BTW
/ stuk
€ 661,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen