MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 5-25 PRISMA AAMBEELD 114-165
V-aambeeldmicrometer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:114-165
Rubix:17020694
EAN:4946368010366



Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 5 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Hoek prisma | 108 ° |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 5-25 PRISMA AAMBEELD 114-165
Een niet-digitale micrometer van Mitutoyo, voorzien van een V-vormig aambeeld voor het meten van snijgereedschap met 5 snijkanten, zoals tappen en ruimers. Een ratelstop garandeert herhaalbare metingen.
Sterke punten
•Het biedt de volgende voordelen:
Het meet de buitendiameter van snijgereedschappen (zoals tappen, ruimers, vingerfrezen) met drie of vijf snijkanten.
Er zijn V-aambeelden met een middengroef beschikbaar voor het meten van de steekdiameter van tappen volgens de enkelvoudige draadmethode.
Het meet de buitendiameter van snijgereedschappen (zoals tappen, ruimers, vingerfrezen) met drie of vijf snijkanten.
Er zijn V-aambeelden met een middengroef beschikbaar voor het meten van de steekdiameter van tappen volgens de enkelvoudige draadmethode.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 5 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Hoek prisma | 108 ° |
| Koffer | ja |
| Verdeling | 0,01 mm |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 495,00 excl. BTW
/ stuk
€ 598,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen