MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-40 PRISMA AAMBEELD 114-103
Flute
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:114-103
Rubix:17020602
EAN:4946368009988

Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
Documenten
Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMAAT 25-40 PRISMA AAMBEELD 114-103
Mitutoyo buitenschroefmaat 25-40 prisma aambeeld 114-103
Sterke punten
•It measures the outside diameter of cutting tools (such as taps, reamers, end mills) which have three or five flutes
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
V-anvils with a centreline groove for measuring the pitch diameter of taps by the single-wire method
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 25 mm |
| Meetbereik, maximaal | 40 mm |
| Hoek prisma | 60 ° |
| Koffer | ja |
| Spildiameter | 6,35 mm |
| Trommeldiameter | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 454,50 excl. BTW
/ stuk
€ 549,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen