FACOM MODULE FOAM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2 6KANT MODM.SHPB
1/2 inch schroevendraaierdoppenset in schuimmodule (14 stuks)
Zie technische informatieReferenties
Facom:MODM.SHPB
Rubix:10105619
EAN:3662424043338

Productdetails : FACOM MODULE FOAM SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2 6KANT MODM.SHPB
De FACOM [MODM.SHPB] schuimmodule is een set van 14 zeskantige doppen voor schroevendraaier in metrische maten, ontworpen om prestaties, organisatie en duurzaamheid te bieden aan professionals. Met lange en extra lange doppen zorgt deze module voor nauwkeurig en efficiënt werken, terwijl de voorgevormde schuinlay een optimale organisatie en veilige opslag garandeert.
Kenmerken:
Deze module is ontwikkeld om precisiewerk aan metrische inbusbouten te vergemakkelijken. De lange en extra lange doppen maken het eenvoudig om bouten te bereiken die diep verzonken liggen, terwijl de robuuste constructie maximale duurzaamheid biedt. De voorgevormde schuiminlay houdt elk onderdeel stevig op zijn plaats en zorgt voor zowel bescherming als overzicht. Deze module is compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM en past perfect in gereedschapswagens en werkplaatsinrichtingen.
Specificaties:
• Formaat: 1/2"
• Totaal aantal onderdelen: 14
• Schuinlay: PM.SHP
• Lange en extra lange inbusdoppen (metrisch): SHP.6LA (6 mm), SHP.7LA (7 mm), SHP.8LA (8 mm), SHP.10LA (10 mm), SHP.12LA (12 mm)
• Inbusdoppen (metrisch): STM.5 (5 mm), STM.6 (6 mm), STM.7 (7 mm), STM.8 (8 mm), STM.10 (10 mm), STM.12 (12 mm), STM.14 (14 mm), STM.17 (17 mm), STM.19 (19 mm)
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
Deze module is ontwikkeld om precisiewerk aan metrische inbusbouten te vergemakkelijken. De lange en extra lange doppen maken het eenvoudig om bouten te bereiken die diep verzonken liggen, terwijl de robuuste constructie maximale duurzaamheid biedt. De voorgevormde schuiminlay houdt elk onderdeel stevig op zijn plaats en zorgt voor zowel bescherming als overzicht. Deze module is compatibel met de modulaire opbergsystemen van FACOM en past perfect in gereedschapswagens en werkplaatsinrichtingen.
Specificaties:
• Formaat: 1/2"
• Totaal aantal onderdelen: 14
• Schuinlay: PM.SHP
• Lange en extra lange inbusdoppen (metrisch): SHP.6LA (6 mm), SHP.7LA (7 mm), SHP.8LA (8 mm), SHP.10LA (10 mm), SHP.12LA (12 mm)
• Inbusdoppen (metrisch): STM.5 (5 mm), STM.6 (6 mm), STM.7 (7 mm), STM.8 (8 mm), STM.10 (10 mm), STM.12 (12 mm), STM.14 (14 mm), STM.17 (17 mm), STM.19 (19 mm)
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Optimale organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Breed scala aan maten voor uiteenlopende toepassingen
• Lange en extra lange doppen voor eenvoudig werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid van FACOM-gereedschap
• Breed scala aan maten voor uiteenlopende toepassingen
• Lange en extra lange doppen voor eenvoudig werken op moeilijk bereikbare plaatsen
• Duurzaamheid en betrouwbaarheid van FACOM-gereedschap
Toepassingen
Deze module is ideaal voor professionals in onderhoud, de auto-industrie, de industrie en mechanische werkplaatsen. Deze set is geschikt voor alle werkzaamheden waarbij metrische inbusbouten moeten worden vast- of losgedraaid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 14 |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,51 excl. BTW
/ stuk
€ 179,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden