Referenties
Facom:MODM.CG
Rubix:10102483
EAN:3148517933545

Productdetails : FACOM MODULE FOAM DOORSLAGEN MODM.CG
De FACOM MODM.CG module bevat een complete set 11 beklede doorslagen in een voorgevormde schuiminlay die uw gereedschap perfect op zijn plaats houdt.
Kenmerken:
De MODM.CG-module van FACOM bestaat uit een selectie van 6 beklede doorslagen, 4 drevels en een precisiecenterpunt, ontworpen om te voldoen aan de meest voorkomende behoeften in de werkplaats. De voorgevormde schuiminlay met hoge dichtheid houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en beschermt tegen schokken en slijtage. Dankzij de compatibiliteit met het modulaire opbergsysteem van FACOM kan deze module eenvoudig worden geïntegreerd in gereedschapswagens en rolkasten. De duurzame schuimlaag beperkt vroegtijdige slijtage en garandeert een langdurige en georganiseerde opslag van het gereedschap.
Specificaties:
• Doorslagen 249.G: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• Drevels 247.G: 4, 5, 6, 8 mm
• 255.G6: precisiecenterpunt 6 mm
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ rolkasten
• Diameter: 418 mm
• Hoogte: 45 mm
• Lengte: 188 mm
• Nettogewicht: 1,5 kg
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Kenmerken:
De MODM.CG-module van FACOM bestaat uit een selectie van 6 beklede doorslagen, 4 drevels en een precisiecenterpunt, ontworpen om te voldoen aan de meest voorkomende behoeften in de werkplaats. De voorgevormde schuiminlay met hoge dichtheid houdt elk gereedschap stevig op zijn plaats en beschermt tegen schokken en slijtage. Dankzij de compatibiliteit met het modulaire opbergsysteem van FACOM kan deze module eenvoudig worden geïntegreerd in gereedschapswagens en rolkasten. De duurzame schuimlaag beperkt vroegtijdige slijtage en garandeert een langdurige en georganiseerde opslag van het gereedschap.
Specificaties:
• Doorslagen 249.G: 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm
• Drevels 247.G: 4, 5, 6, 8 mm
• 255.G6: precisiecenterpunt 6 mm
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Geschikt voor CHRONO XL-, CHRONO+-, JET XL- en JET+ rolkasten
• Diameter: 418 mm
• Hoogte: 45 mm
• Lengte: 188 mm
• Nettogewicht: 1,5 kg
Merkinformatie:
Sinds 1918 wordt FACOM van generatie op generatie gebruikt in fabrieken, garages, werkplaatsen, vrachtwagens en op bouwplaatsen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw en heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, duikindustrie, ruimtevaart, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten, monumenten en grote bouwprojecten. Van de eerste bescheiden moersleutel tot de duizenden referenties en innovaties die vandaag de dag worden aangeboden, is FACOM uitgegroeid tot het leidende merk voor handgereedschap in Europa. Het merk blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan een betere dienstverlening aan professionals, het verbeteren van hun prestaties en het verhogen van de kwaliteit van hun dagelijkse werk.
Sterke punten
• Complete module met doorslagen, drevels en een precisiecenterpunt
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Bescherming tegen schokken en verlies van gereedschap
• Eenvoudige integratie in FACOM-gereedschapswagens en rolkasten
• Verhoogde duurzaamheid dankzij schuim met hoge dichtheid
• Geoptimaliseerde organisatie dankzij de voorgevormde schuiminlay
• Bescherming tegen schokken en verlies van gereedschap
• Eenvoudige integratie in FACOM-gereedschapswagens en rolkasten
• Verhoogde duurzaamheid dankzij schuim met hoge dichtheid
Toepassingen
Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, industriële productielocaties, garages en omgevingen waar precisie en orde essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1466 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 450x205x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1466 g |
| Aantal elementen | 11 |
| Materiaal | schuimrubber |
| Hoogte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,51 excl. BTW
/ stuk
€ 128,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden