FACOM FOAM INLAY MODULE 3 MONTEURSTANGEN MODM.CPE

Schuimmodule met 3 monteurstangen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:MODM.CPEA0
Rubix:10100015
EAN:3662424090356
FACOM FOAM INLAY MODULE 3 MONTEURSTANGEN MODM.CPE
Technische samenvatting
Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM FOAM INLAY MODULE 3 MONTEURSTANGEN MODM.CPE


De FACOM MODM.CPEA0 schuimmodule is ontworpen om een optimale organisatie en een doeltreffende bescherming van uw tangen te bieden. Deze set is ideaal voor professionele werkomgevingen door het gereedschap overzichtelijk geordend en beschermd tegen schokken te houden.

Kenmerken:
De module is gemaakt van voorgevormd schuim en bevat drie hoogwaardige FACOM-tangen. Het ontwerp zorgt ervoor dat het gereedschap stevig op zijn plaats blijft zitten en gemakkelijk te herkennen is. Deze set bevat een tang met halfronde bekken van 200 mm (185A.20CPE), ideaal voor het nauwkeurig vastpakken, buigen of positioneren van draden en onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Hij bevat ook een combinatietang van 180 mm (187A.18CPE) voor het vastklemmen, vasthouden en knippen van diverse materialen. Ten slotte maakt een zijkniptang van 160 mm (192A.16CPE) deze set compleet en zorgt voor zuivere en efficiënte sneden in draden en kabels. De schuiminlay is compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM en past gemakkelijk in gereedschapswagens en rolkasten.

Specificaties:
• Compatibel met het modulaire opbergsysteem van FACOM
• Schuiminlay: PM.MODCPEA0
• 1 x tang met halfronde bekken, 200 mm (185A.20CPE)
• 1 x combinatietang, 180 mm (187A.18CPE)
• 1 x zijkniptang, 160 mm (192A.16CPE)
• Afmetingen geschikt voor FACOM-gereedschapswagens en -rolkasten

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt FACOM al generaties lang professionals op de bouwplaats, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen. De geschiedenis van het merk is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het heeft belangrijke sectoren ondersteund, zoals de auto-industrie, spoorwegindustrie, luchtvaart, ruimtevaart, duikindustrie, medische vooruitgang, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste verstelbare moersleutel tot de duizenden innovatieve referenties van vandaag is FACOM uitgegroeid tot het toonaangevende merk voor handgereedschap in Europa. Trouw aan zijn oorspronkelijke missie werkt het merk elke dag aan het verbeteren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De certificering "Origine France Garantie" bevestigt de inzet van Facom voor Franse productie, wat erkende expertise en onberispelijke kwaliteit garandeert.

Sterke punten

• Optimale organisatie en ruimtebesparing
• Betrouwbare bescherming tegen schokken
• Snelle identificatie en gemakkelijke toegang tot de tangen
• Set van drie essentiële tangen voor vasthouden, klemmen, buigen en knippen

Toepassingen

Deze schuimmodule is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, garages, industriële productieomgevingen en alle omgevingen waar een strakke organisatie en betrouwbare gereedschapsbescherming essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen3
Materiaalschuim
Hoogte45 mm
Breedte188 mm
Diepte418 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,51 excl. BTW
/ stuk
116,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden