DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 5/32
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC4165/32
Rubix:A0935800
Fabrikant:8904102
EAN:3603607352113

Productdetails : DORMER VHM FORCE SPIRAALBOREN 16XD KOELKANALEN RC416 5/32
Hoogwaardige diepgatboormachine met een punthoek van 140° en dunner webontwerp voor boren tot 16xD zonder pikken. Ontworpen voor snelle penetratie en precieze geleiding, voor een uitstekende positionele nauwkeurigheid. De interne koelvloeistof zorgt voor een betere spaanafvoer en de Nano-Tip meerlaagse coating zorgt voor een superieure thermische stabiliteit en slijtvastheid voor een langere levensduur van het gereedschap.
FORCE volhardmetalen 16XD diepgatboor met koelmiddeltoevoer, nanopunt gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,969 mm |
| Totale lengte | 110 mm |
| Snijlengte | 78 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,92 excl. BTW
/ stuk
€ 237,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





