DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 4.9MM
FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RS4054.9
Rubix:A0935441
Fabrikant:8881926
EAN:3603607340202

Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD RS405 4.9MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-spiraalconstructie. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het gereedschap.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD, met TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 44 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,77 excl. BTW
/ stuk
€ 63,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen





