COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22M

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 790

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:RA790-050C5S2-22M
Rubix:A0444006
Fabrikant:5740367
COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22M

Technische samenvatting

Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 790 HOEKFREES RA790-050C5S2-22M


CoroMill® 790 voor schouders van 90 graden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter50,8 mm
Z3 mm
Diameter handvat50 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte101,6 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c5
1.123,00 excl. BTW
/ stuk
1.358,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen