COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040C4-18M060

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R390-040C4-18M060
Rubix:20097393
Fabrikant:5745415
COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040C4-18M060

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 390 HOEKFREES R390-040C4-18M060


Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 390

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter40 mm
Z3 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte60 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4
424,20 excl. BTW
/ stuk
513,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen