COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-044C4-08H

Frees voor 90-graden schouders CoroMill® 490

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:490-044C4-08H
Rubix:20101246
Fabrikant:5761866
COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-044C4-08H

Technische samenvatting

Diameter44 mm
Z6 mm
Diameter handvat40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 490 HOEKFREES 490-044C4-08H


Frees voor 90 graden schouders CoroMill® 490

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter44 mm
Z6 mm
Diameter handvat40 mm
Interne koelingja
Type plaatbevestigingschroef
Totale lengte60 mm
Schachtcoromant capto (bout- en segmentklemming) - maat c4
€ 650,75 excl. BTW
/ stuk
€ 787,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen