Referenties
Sandvik Coromant:2P090-1000-PB 1610
Rubix:A0441651
Fabrikant:7990644
EAN:7323225651110


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES 2P090-1000-PB 1610
CoroMill® Plura monoblok-hardmetalen kopfrees voor het uitboren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 3,3 mm |
| Totale lengte | 100,4 mm |
| Gecentreerd snijden | niet centraal snijdend |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | pvd tialn |
| Type | coromill® plura vingerfrees voor uitboren / plungefrezen |
| Schroefhoek | 0 ° |
| Te bewerken materiaal | staal en roestvast staal |
| Nuttige lengte | 60 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,75 excl. BTW
/ stuk
€ 389,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen