Referenties
SMC:K4-10-40
Rubix:A0662399
Fabrikant:K4-10-40

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | manometer met wijzer (series k) |
Productdetails : SMC MANOMETER 40MM K4-10-40
De digitale drukschakelaars uit de PSE-serie maken drukbewaking op afstand mogelijk. De regelaar uit de PSE300-serie heeft een groot, gemakkelijk af te lezen 4-cijferig display. De weergegeven eenheden zijn eenvoudig te selecteren en te wijzigen. De PSE540-serie is compact en licht, zodat de sensor overal gemonteerd kan worden. Door het gebruik van 316L roestvrij staal voor alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen, kan de PSE560 drukopnemer worden gebruikt in een breed scala aan gas- en vloeistoftoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter aansluiting | g 1/4 '' |
| Type | manometer met wijzer (series k) |
| Materiaal | zwart pbt-polyester |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Aangepaste tariefcode | 90262040 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,28 excl. BTW
/ stuk
€ 16,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen