Referenties
Bahco:2628 S-180
Rubix:10065674
EAN:7314150044054

Productdetails : BAHCO COMBINATIETANG 3VDE 180MM 2628 S-180
Geïsoleerde combinatietangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5746, IEC 60900. Gebruineerd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Kunststof geinjecteerde grepen. Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad en draad van verenstaal. Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit.
Sterke punten
Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecyclus gedurende 10 seconden op 10.000V getest
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 255 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal | gelegeerd staal |
| Beklengte | 36 mm |
| Gewicht | 240 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,77 excl. BTW
/ stuk
€ 32,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen