Referenties
Stahlwille:66307220
Rubix:10124770
EAN:4018754039340




Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 70 mm |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal | verchroomd (chromé) |
Productdetails : STAHLWILLE 7220 VDE-KABELSCHAAR 66307220
Voor koper- en aluminiumkabel, lichte en zuivere snede met éénhand-bediening, speciale vorm van de snijkanten voorkomt drukplaatsen en gerafelde uiteinden, schroefscharnier nastelbaar, met klembeveiliging, niet voor staaldraad en staalkabel geschikt. VDE-geïsoleerd, DIN EN 60900, AC 1000 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x82x220 mm |
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Snijcapaciteit | 70 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal | verchroomd (chromé) |
| Gewicht | 380 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,15 excl. BTW
/ stuk
€ 112,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen