Referenties
Bahco:2101S-160
Rubix:10065476
EAN:7314150106608

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 3VDE 160MM 2101S-160
Geïsoleerde zijsnijtangen. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. ISO 5749, IEC 60900. Gebruineerd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. Inductie geharde snijkanten. Kunststof geinjecteerde grepen. Progressieve snijkanten: voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar dicht bij het scharniergedeelte en voor het knippen van zacht materiaal zoals koper en Geïsoleerde draad dichter bij de punt. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijkanten. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden, voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen.
Toepassingen
Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Snijcapaciteit | 3,8 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | hoogwaardig gelegeerd staal |
| Beklengte | 18,1 mm |
| Gewicht | 162 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,90 excl. BTW
/ stuk
€ 42,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden