FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-P-A-KF 170942

Geleide aandrijving DFM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-40-100-P-A-KF
Rubix:05108588
Fabrikant:170942
EAN:4052568013547
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-P-A-KF 170942

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-40-100-P-A-KF 170942


Aandrijf- en geleidingseenheid in één behuizing

Sterke punten

- Minimaal ruimtebeslag
- Minimale montagetijd
- Keuze uit persluchttoevoerpoorten
- Breed scala aan montagemogelijkheden
- Goede bescherming tegen torsie
- Hoge stijfheid dankzij geleidestangen met grote diameter en vier glijlagerbussen
- Onderhoudsvrij

Toepassingen

- Klemmen
- Heffen
- Stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3197,8 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat40
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 449,00 excl. BTW
/ stuk
€ 543,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen