SMC COMPACTE SLEDE MXH10-15Z

Geleidecilinders MXH-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXH10-15Z
Rubix:05267668
Fabrikant:MXH10-15Z
EAN:3618036362831
SMC COMPACTE SLEDE MXH10-15Z

Technische samenvatting

Typemxh-z
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXH10-15Z


De compacte MXH-Z-slede biedt een verbeterd moment en een lager gewicht door de integratie van een nieuwe lineaire geleider en zuiger met hoge stijfheid voor een eenvoudige integratie van een lineaire geleider en luchtcilinder met onbeperkte track.  Het gebruik van een lineaire geleider biedt een uitstekende verplaatsingsnauwkeurigheid tegen momenten en een uitstekende evenwijdigheid van de verplaatsing.  Het compacte smalle profiel van de eenheid maakt parallelle positionering van verschillende sledes in een kleine ruimte mogelijk. De MXH-Z is geschikt voor een breed scala aan industrieën die materiaal- of gereedschapsgebruik en precisie- niet-roterende nauwkeurigheid vereisen.  Dit product is verwisselbaar met het vorige MXH-model.
•Bore sizes: 6, 10, 16, 20 mm
•Special (non-standard) porting option
•Rubber bumpers
•RoHS compliant
•Auto switch capable

Bore Size: 10mm
Stroke: 15mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht125 g
Typemxh-z
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
€ 234,71 excl. BTW
/ stuk
€ 284,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen