FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-25-B-PPV-A-KF 8161422
GELEIDINGSCILINDER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DFM-25-25-B-PPV-A-KF
Rubix:A0377872
Fabrikant:8161422
EAN:4052568595739




Technische samenvatting
| Type | festo geleidingscilinder dfm-25-25-b-ppv-a-kf 8161422 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-25-B-PPV-A-KF 8161422
DFM-25-25-B-PPV-A-KF GELEIDINGSCILIN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo geleidingscilinder dfm-25-25-b-ppv-a-kf 8161422 |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 399,75 excl. BTW
/ stuk
€ 483,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen