FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-63-100-KF 34514

Geleidingseenheid FENG

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:FENG-63-100-KF
Rubix:05102243
Fabrikant:34514
EAN:4052568009953
FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-63-100-KF 34514

Technische samenvatting

Typegeleide eenheid
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-63-100-KF 34514


Geleidingseenheid FENG-63-100-KF met kogelomloopgeleiding, dient voor borging tegen verdraaiing, biedt een hoge geleidingsnauwkeurigheid. Grootte=63, Slag=100 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Geleiding=Kogelomloopgeleiding, Constructieve opbouw=Geleiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5070 g
Typegeleide eenheid
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 794,33 excl. BTW
/ stuk
€ 961,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen