FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G14 1205861
Geluiddemper AMTE-M-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AMTE-M-LH-G14
Rubix:05108872
Fabrikant:1205861
EAN:4052568061609

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G14 1205861
Geluiddemper AMTE-M-H-G12 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2745 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12,83 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Materiaal | brons, messing |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden