FESTO GELUIDDEMPER UC-3/8 1707427 (576759)

Geluiddemper UC

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:UC-3/8
Rubix:06149522
Fabrikant:1707427
EAN:4052568062323
FESTO GELUIDDEMPER UC-3/8 1707427 (576759)

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UC-3/8 1707427 (576759)


Geluiddemper UC-3/8 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=5000 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistiek gewicht12 g
Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 8,82 excl. BTW
/ stuk
€ 10,67 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 8,82 excl. BTW / stuk
20 of meer
€ 6,19 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden