MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/4G - 869652

Geluiddemper, polyethyleen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:869652
Rubix:28461658
EAN:3660338233586
MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/4G - 869652
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE GELUIDDEMPER POLYETHYLEEN CILINDRISCH 1/4G - 869652


Materiaal: polyethyleen
Aansluiting: BSP cilindrisch
Maximale druk:6 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting (inch)1/4 ''
Materiaalpolyethyleen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,12 excl. BTW
/ stuk
6,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden