FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-M3 1231120

Geluiddemper AMTE-M-H

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:AMTE-M-LH-M3
Rubix:05108815
Fabrikant:1231120
EAN:4052568061784
FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-M3 1231120
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-M3 1231120


Geluiddemper AMTE-M-H-G12 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2745 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x3x3 mm
Logistiek gewicht0,57 g
Diameter aansluiting (inch)1/2 ''
Materiaalbrons, messing
Lengte14 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau55 dB
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,92 excl. BTW
/ stuk
2,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden