Referenties
Festo:U-3/8-20
Rubix:05104972
Fabrikant:534224
EAN:4052568048747

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-3/8 534224 (2309)
Geluiddemper U-3/8-20 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=20, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=5900 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 188x143x141 mm |
| Logistiek gewicht | 36,59 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,67 excl. BTW
/ stuk
€ 11,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden