SMC GELUIDSDEMPER ANA1-20

Geluiddempers ANA1/ANB1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ANA1-20
Rubix:05288712
Fabrikant:00001304
EAN:3618035572958
SMC GELUIDSDEMPER ANA1-20
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)2 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER ANA1-20


Sterk Dempende Geluiddemper - 40dB(A)
Model: ANA1-20 (Port Size 2)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)86x271x86 mm
Logistiek gewicht869 g
Diameter aansluiting (inch)2 ''
Lengte271 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau42 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
73,60 excl. BTW
/ stuk
89,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen