Referenties
Festo:UC-QS-3H
Rubix:06145115
Fabrikant:165005
EAN:4052568037086

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER UC-QS-3H 165005
Geluiddemper UC-QS-3H van kunststof Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk=0 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,47 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 0,118 '' |
| Lengte | 29,1 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 60 dB |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,98 excl. BTW
/ stuk
€ 6,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen