• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(812)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Afsluiters
    Kogelkranen
    Messing
    Kogelkranen
    GF PP-H 2-W KOGELKRAAN 546 DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM

    GF PP-H 2-W KOGELKRAAN 546 DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM

    Kogelkranen Georg Fischer

    Zie technische informatie
    Referenties
    Georg Fischer:DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM
    Rubix:A0404162
    Fabrikant:167.546.401
    brand logo

    Productdetails : GF PP-H 2-W KOGELKRAAN 546 DN10 / 16 MM 2 X LASMOF EPDM


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 111,59 excl. BTW
    / stuk
    € 135,02 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 11 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    3-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN40KOGELKRAAN RVS FIG.391BAIIT PTFE PN125 RVS HENDEL 1/4''SPIRAX M10S2RB KOGELAFSLUITER 3/8" BSP PN40JC KOGELKRAAN RVS/PTFE FIG.516IIT DN100 PN16 FS RVS HENDELERMETO 2-WEG KOGELKRAAN KH11/4NPT71XGF 3-WEG KOGELKRAAN PP-H /FKM L-BORING DN25/32 167 543 014GF 2-WEG MANUEEL KRAAN KK 546 PRO PVC-U/EPDM D20DN15FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14 4762848FESTO KOGELKRAAN VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14 47956733-WEG RVS KOGELKRAAN T-BORING FIG. V33H6IIR/T - PN16/40 DN65KOGELKRAAN 3-WEG L POORT PTFE FIG.1370L PN40 HANDBED. 11/2''KOGELKRAAN RVS 3WEG T POORT PTFE FIG.1370T PN40 HANDBED1/2''FESTO KOGELKRAAN VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14 4795668FESTO KOGELKRAAN VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14 4802247FESTO KOGELKRAAN VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14 4783596
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap