Referenties
Georg Fischer:729 910 109
Rubix:A0212309
Fabrikant:729.910.109

Documenten
Productdetails : GF ABS LIJMMOF 40MM 729.910.109
Acrylnitril-butadieen-styreen heeft een hoge slagvastheid - zelfs bij zeer lage temperaturen. De lage warmtegeleiding bevordert het gebruik in koude en klimaatgecontroleerde ruimtes. Naast het assortiment standaardfittingen worden ook andere componenten aangeboden, zoals siliconenvrije bevestigingen en schroefverbindingen. ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems worden ook aangeboden voor koelapparatuur als een voorgeïsoleerd systeem onder het merk COOL-FIT.
Sterke punten
•Halogeenvrij
Lage warmtegeleiding
Eenvoudige installatie via oplosmiddelcementverbindingen
Hoge slagvastheid, zelfs bij zeer lage temperaturen
Lage warmtegeleiding
Eenvoudige installatie via oplosmiddelcementverbindingen
Hoge slagvastheid, zelfs bij zeer lage temperaturen
Toepassingen
Koeling;voedsel- en drankenindustrie;scheepsbouw;waterbehandeling;gebouwentechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mof |
| Materiaal | acrylnitril-butadieen-styreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,54 excl. BTW
/ stuk
€ 6,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
