Referenties
3M:709320
Rubix:A0637374
Fabrikant:7100083512
EAN:00048011650173

Productdetails : 3M S/B DEBU+FINISH WIEL DP-UW 25,4X25,4X4,76 6C MED+ 709320
Gebruik de Scotch-Brite Deburr and Finish PRO Unitized Wheel voor hoge snijprestaties en duurzaamheid bij ontbramen en blenden. Onze soepel lopende samengestelde wielen kunnen bramen snel verwijderen. Ze zijn zacht om fouten te verminderen, maar toch sterk en slijtvast als ijzer, wat kan resulteren in minder wielwissels. Ze gebruiken keramische, precisievormige korrels gebonden aan een nylondrager. De hardheid van het keramische materiaal, gecombineerd met de zelfslijpende korrel, zorgt voor een langere levensduur en helpt werkzaamheden te versnellen, zonder in te boeten aan het soepele gevoel en de controle van Scotch-Brite wheels. De deburr and finish PRO unitised wheels zijn ideaal voor OEM-werk en voor pijprenovatie en onderhoud. Hardwerkend en hoog presterend, snijden ze door vuil, corrosie en andere verontreinigingen, zonder te verstoppen of de draadgeometrie te veranderen – zodat pijpen sneller weer in gebruik genomen kunnen worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 25,4 mm |
| Korrel | middel |
| Diameter cilinderboring | 4,763 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Serie | scotch-brite deburr & finish pro |
| Verpakkingseenheid | 50 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 527,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 638,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen