CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P240 VL1

Zelfgrijpende schijf Norgrip H231

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642546797
Rubix:23070438
EAN:3157620657477
CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P240 VL1

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Korrel240
Zie alle specificaties

Productdetails : CLIPPER KLITSCHUURSCHIJF ALOX 150 X 0 H231 P240 VL1


Polijsten of schuren van platen. ongeperforeerde schijf. Bevestigt door eenvoudige druk op een zelfgrijpend plateau. Ideaal voor toepassingen op parketvloeren en meubels.
Disc Selfgrip - Norton H231 - 150 Gr240

Sterke punten

Antistatic properties, resistant to fouling.

Toepassingen

Sheet polishing or surfacing. unperforated disk. Mounts by simple pressure on a self-gripping tray. Ideal for applications on parquet floors and furniture.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter150 mm
Korrel240
€ 42,13 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 50,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen