Referenties
SKF:SFIK 8 F
Rubix:03084650
Fabrikant:23198
EAN:7316570975598


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 12 mm |
| Materiaal | staal/ptfe-frp (behuizing-composietinzet, ptfe-gehalte) |
Productdetails : SKF SFIK 8 F STANGKOP FEMALE
Stangkop zonder afdichting
Kogelkop, onderhoudsvrij met binnendraad, behuizing van composietmateriaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Materiaal | staal/ptfe-frp (behuizing-composietinzet, ptfe-gehalte) |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sfik |
| Binnendraad | innengewinde rechts |
| Type | kogelkop onderhoudsvrij |
| Gewicht | 0,021 kg |
| Dyn. belasting | 3000 N |
| Hoek | 14 ° |
| Dikte | 6 mm |
| Diameter cilinderboring | 8 mm |
| Verbinding | innengewinde |
| Norm | ISO 965-1:1998 |
| Lengte | 51,5 mm |
| Buitendiameter | 31 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,02 excl. BTW
/ stuk
€ 36,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen