INA GIL 12 DO STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie

Referenties

INA:GIL12-DO
Rubix:03160646
Fabrikant:0066351560000
EAN:4012802526332
INA GIL 12 DO STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Diameter kop34 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 12 DO STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht96 g
Binnendiameter12 mm
Diameter kop34 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do
Buitendiameter22 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 50,79 excl. BTW
/ stuk
€ 61,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen