Referenties
Fluro:GIXSW 30
Rubix:A0859513






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal 42crmo4, automatenstaal 9smnpb28k, wälzlagerstaal 100cr6 |
Productdetails : FLURO GIXSW 30 STANGKOP
GEWRICHTSKOP FLURO
Materiaal behuizing: Vergütingsstaal 42CrMo4, gesmeed, verzinkt
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: Wälzlagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden van het oog: 110 mm
Materiaal lagerschaal: Automatenstaal 11SMn30+C, verzinkt, met ingelijmd PTFE-weefsel
Materiaal binnenring: Wälzlagerstaal 100Cr6, gehard, geslepen, gepolijst
Breedte binnenring: 37 mm
Lengte tot midden van het oog: 110 mm
Sterke punten
∙ Onderhoudsvrij
∙ Hoge prestaties
Toepassingen
Toepassing bij hoge dynamische trek-/drukbelasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Diameter kop | 70 mm |
| Materiaal | vergütingsstaal 42crmo4, automatenstaal 9smnpb28k, wälzlagerstaal 100cr6 |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gixsw |
| Binnendraad | m 30x2 |
| Dyn. belasting | 168000 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 145 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833038 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes