Referenties
INA:GIKR5-PB-A
Rubix:03160618
Fabrikant:0066350750000
EAN:4012802526196

Productdetails : INA GIKR 5 PB/A STANGKOP FEMALE
Combinatie staal/brons. Draadstang DIN ISO 12 240-4 serie K, type F. GIKL: linkse schroefdraad, GIKR: rechtse schroefdraad.
Gelenkkop met binnendraad, rechtsdraad, onderhoudsplichtig, DIN ISO 12240-4. Maatserie K, type F, open uitvoering
Sterke punten
Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.
Toepassingen
Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19,12 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Diameter kop | 18 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikr..-pb |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,87 excl. BTW
/ stuk
€ 73,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen