Referenties
INA:GIHRK40-UK-2RS-C
Rubix:03161086
Fabrikant:0066457200000
EAN:4012802528923

Productdetails : INA GIHRK 40 UK/2RS/C STANGKOP FEMALE
Stanguiteinde met binnendraad, linkse draad.
Hydraulische stang einde, met draad klem apparaat, rechtsdraads, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, afgesloten ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 132x94x40 mm |
| Logistiek gewicht | 2000 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Diameter kop | 94 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihrk..-uk-2rs-c |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 272,20 excl. BTW
/ stuk
€ 329,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen