SKF SCF 25 ES STANGKOP

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SCF 25 ES
Rubix:03083507
Fabrikant:22724
EAN:7316577315113
SKF SCF 25 ES STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop56,5 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SCF 25 ES STANGKOP


Stangkop met glijlager Geen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. Het lagerhuis met de rechthoekige laspen maakt hoge statische belastingen mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)72,5x23x110 mm
Logistiek gewicht498 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop56,5 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriescf
Lengte74 mm
Buitendiameter56,1 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
103,94 excl. BTW
/ stuk
125,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen