Gewrichtslagers INA GE8-FW, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 8 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE8-FW
Rubix:03160321
Fabrikant:0066498660000
EAN:4012802547535
INA GE 8 FW KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 8 FW KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal gewrichtslager, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, binnenring gebogen oppervlak met harde chroomlaag, DIN ISO 12240-1, afmeting serie G, open ontwerp

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen.

Toepassingen

Gebruikt voor onderhoudsvrije werking met speciale vereisten voor de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13,77 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte11 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8640 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 53,65 excl. BTW
/ stuk
€ 64,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen