• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Kogelkranen(128)
    • Vlinderkleppen(26)
    • Klepafsluiters(811)
    • Terugslagkleppen(68)
    Bekijk Afsluiters
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Afsluiters
    4. Overige afsluiters
    5. Overige afsluiters
    6. Overige afsluiter
    7. GF MEMBRAANAFSLUITER 10+ FC PVC/EPDM D32//DN25.

    GF MEMBRAANAFSLUITER 10+ FC PVC/EPDM D32//DN25.

    Overige afsluiter Georg Fischer

    Zie technische informatie

    Referenties

    Georg Fischer:161.684.014
    Rubix:A0070074
    Fabrikant:161.684.014
    brand logo

    Productdetails : GF MEMBRAANAFSLUITER 10+ FC PVC/EPDM D32//DN25.


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 691,87 excl. BTW
    / stuk
    € 837,16 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 18 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -233608BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -252143BURKERT ACTUATOR VOOR 2/2 KLEP TYPE 2000A -1658BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6213-EV-A -252547BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -126075BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -464816BURKERT ACTUATOR VOOR MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2031A -150819BURKERT 2/2 VRIJSTROOMAFSLUITER TYPE 2000-A -244518BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6013A -137832GF PVC-U MEMBRAANAFSL 25mm 514 - d25DN20BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 5282-00-A -256885BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 0290A -18754BURKERT AFSLUITER 2000-A-2-40,0-EE-VA-SA46-C-EBURKERT 2/2-WAY-SOLENOID VALVE SERVO ASSISTED 166905BURKERT 2/2 MEMBRAANAFSLUITER TYPE 2103A -218048
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap