Referenties
Iscar:GFF 3N IC354
Rubix:20794312
Fabrikant:6002512

Productdetails : ISCAR SELF-GRIP STEEKPLAAT GFF 3N IC354 6002512
GFF-N - ZELFBORGENDE, aangezichtsgroevende inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,14 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 2,3 g |
| Hoek | 7 ° |
| Materiaal | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen