Referenties
Stahlwille:70171060
Rubix:10129321
EAN:4018754197606



Productdetails : STAHLWILLE NYLON HAMER 10956N-60 70171060
Met verwisselbare koppen van slagvast nylon-verstamide en Hickory-steel.
Sterke punten
•with Interchangeable Heads Of Shockproof Nylon Vestamid And Hickory Handles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x128x381 mm |
| Logistiek gewicht | 1339 g |
| Type | moker |
| Lengte | 380 mm |
| Gewicht | 1339 g |
| Diameter | 60 mm |
| Lengte kop | 135 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,45 excl. BTW
/ stuk
€ 87,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
