Referenties
SIBA Fuses:1001416
Rubix:32366296
EAN:4028854013935

Productdetails : SIBA GLASZEKERING 0179120 5 A 5X20 TR
Glaszekering 5A traag 250V L 5x20 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Spanning | 250 V |
| Stroomsterkte | 5 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,46 excl. BTW
/ stuk
€ 0,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden